ライソン
ワイヤレススリムスピーカー
連続再生約15時間
オーディオケーブル付属
Bluetoothバージョン5.0
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
本体質量(g)
350
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
充電時間
約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間
約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)
1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30×5×6.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611527
KABS-018B
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください