ライソン
ウォータープルーフヘアカッター GM
まめに自宅でツーブロックをキープ!
水洗いができる充電式ヘアカッター
付属品
アタッチメントA・B、充電スタンド、専用アダプター、くし、お手入れブラシ
材質
本体:ABS(シルバー部分:メッキ加工)、AS/刃:ステンレス/くし・お手入れブラシ:ABS
電源
充電式(入力:AV100V 50/60Hz 3VA、出力:DC3V 300mA)
コード長さ(m)
1.8
本体質量(g)
160
バッテリー
DC2.4V ニッケルカドミウム電池
充電時間
約8時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×40×185
連続再生時間
45分
バッテリー容量(mAh)
600
防水保護等級
IPX4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611633
KSBY-002V
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください