ライソン
ウォータープルーフヘアカッター GM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
62611633
品番
KSBY-002V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
まめに自宅でツーブロックをキープ!
水洗いができる充電式ヘアカッター
付属品
アタッチメントA・B、充電スタンド、専用アダプター、くし、お手入れブラシ
材質
本体:ABS(シルバー部分:メッキ加工)、AS/刃:ステンレス/くし・お手入れブラシ:ABS
電源
充電式(入力:AV100V 50/60Hz 3VA、出力:DC3V 300mA)
コード長さ(m)
1.8
本体質量(g)
160
バッテリー
DC2.4V ニッケルカドミウム電池
充電時間
約8時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×40×185
連続再生時間
45分
バッテリー容量(mAh)
600
防水保護等級
IPX4