ライソン
カイテンスシトレイン
受け皿が落ちないよう固定式
計4車両、受け皿6枚付き
電源
単3電池2本(別売)
本体質量(g)
約275
全長(cm)
【レール】約158
本体寸法(cm)
約6×50×6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611649
KTSS-001W
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください