曜日別特売

TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服

TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 - 東洋リントフリー

人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。
機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。
制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。
高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用生地性能超制電性混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100(ISO 5)仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・グローブ・ブーツは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62611694FS1207ホワイトS15310871~968065
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611703FS1207ホワイトM15911276~1008268
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611719FS1207ホワイトL16511681~1048471
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611728FS1207ホワイトLL17112086~1088674
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611737FS1207ホワイト3L17712491~1128876
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611746FS1207ホワイト4L18312894~1169078
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611755FS1207ホワイト5L189134100~1229280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611764FS1207ブルーS15310871~968065
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611773FS1207ブルーM15911276~1008268
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611789FS1207ブルーL16511681~1048471
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611798FS1207ブルーLL17112086~1088674
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611807FS1207ブルー3L17712491~1128876
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62611816FS1207ブルー4L18312894~1169078
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
62611825FS1207ブルー5L189134100~1229280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする