曜日別特売

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリー

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。
ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。
従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。
フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。
プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62612464FP1201S14011278~1048357
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612473FP1201M14611684~1088660
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612489FP1201L15212088~1128963
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612498FP1201LL15812492~1169266
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612507FP12013L16412896~1209569
19,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612516FP12014L170134100~1269872
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612525FP12015L176136106~13210175
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする