TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリー

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード分離型股下ファスナー仕様。考え抜いた衣服設計で新たな着用スタイルです。
プルオーバー型なので着用時の床面接触による塵埃などの付着を防ぎ、フードのタレ部を整える手間も省きます。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、左肩補助ファスナー、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62612534FP1202S14011278~1048357
19,440
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612543FP1202M14611684~1088660
19,440
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612559FP1202L15212088~1128963
19,440
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612568FP1202LL15812492~1169266
19,440
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612577FP12023L16412896~1209569
19,440
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612586FP12024L170134100~1269872
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612595FP12025L176140106~13210175
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする