曜日別特売

TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着

TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリーTriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリーTriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリーTriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリーTriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリーTriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリーTriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 - 東洋リントフリー

ポリエステル撥水糸を使用した撥水層を持つ生地構造により、汗をかいても汗じみが目立ちにくく、ムレにくい新汗じみ対策素材です。
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
また、洗濯を繰り返しても高い機能性を維持します。撥水層が通気を維持しながらも生地表面への汗透過を抑制します。
クリーンルーム用衣服とデュアルファインインナーとの組み合わせで、透過菌抑制に効果を発揮します。

用途クリーンルーム用(製薬等)仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、丸首長袖シャツ、袖口制電フライス使用混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・ソックスは別売りです
※生地には導電糸が入っています
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62613304FM2902ホワイトM4357104
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613313FM2902ホワイトL4659108
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613329FM2902ホワイトLL4961112
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613338FM2902ホワイト3L5163115
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613347FM2902ブルーM4357104
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613356FM2902ブルーL4659108
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613365FM2902ブルーLL4961112
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613374FM2902ブルー3L5163115
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする