東洋リントフリー
TriApex AC滅菌対応・低発塵インナー 長袖上着
滅菌ゾーンのインナーに最適! オートクレーブ滅菌耐久性素材プロテノンを採用。
レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用頂けます。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
仕様
制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、丸首長袖シャツ
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
低発塵、制電性
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・ソックスは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62613383
FP2901
L
102
82
72
64-8904-98
¥
6,430
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613399
FP2901
LL
106
84
76
64-8904-99
¥
6,430
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613408
FP2901
3L
112
86
77
64-8905-01
¥
6,430
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください