TriApex 低発塵防寒コート

TriApex 低発塵防寒コート - 東洋リントフリーTriApex 低発塵防寒コート - 東洋リントフリーTriApex 低発塵防寒コート - 東洋リントフリー

クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。

用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞りホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能低発塵、制電性内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・グローブ・シューズは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62613417FD2001L4659117110
26,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613426FD2001LL4861122115
26,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613435FD20013L5063127120
26,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613444FD20014L5265132125
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする