東洋リントフリー
TriApex AC滅菌対応・低発塵インナー パンツ
オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
仕様
制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、ウエスト総ゴム絞り
生地性能
低発塵、制電性
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズ・ベルトは別売りです
※生地には導電糸が入っています
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62613803
FP3901
L
68~104
99
68
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613819
FP3901
LL
72~110
102
71
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613828
FP3901
3L
78~100
105
73
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください