東洋リントフリー
TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー パンツ
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
仕様
制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、ウエスト総ゴム絞り、裾口フライス絞り
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※ソックスは別売りです
※生地には導電糸が入っています
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62613837
FM3902
ホワイト
M
70
70~115
101
¥
7,570
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613846
FM3902
ホワイト
L
73
72~117
104
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613855
FM3902
ホワイト
LL
76
74~119
107
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613864
FM3902
ホワイト
3L
79
78~123
110
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613873
FM3902
ブルー
M
70
70~115
101
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613889
FM3902
ブルー
L
73
72~117
104
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613898
FM3902
ブルー
LL
76
74~119
107
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613907
FM3902
ブルー
3L
79
78~123
110
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください