タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード平ロープ縦型L1
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途
新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質
SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール
色
黒
質量(g)
850
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
アズワン品番
65-1975-44
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
シングル
自由落下距離(m)
最大:1.8
内容量
1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614467
B1FR150-TL1BK
¥14,500
¥
9,598
¥10,558
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
参考になった