タジマツール(TJMデザイン)
補助ロープ 蛇腹 L1
蛇腹タイプの補助ロープ
用途
短くなるので邪魔にならない蛇腹式補助ロープ
材質
蛇腹:ナイロン、フック:スチール、接続環:スチール
色
黒
質量(g)
620
種類
補助ロープ
アズワン品番
65-2016-72
内容量
1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614503
HJR-L1BK
¥14,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください