大型トランスベクター

大型トランスベクター - 虹技

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です

用途エアブロー:切粉、清掃、煙搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙水切り:各種棒形状(内径を通過)吸引+ブロー:薬液噴霧内容量1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62639527902161-0314
55,200
取扱い終了
代替品有
62639947903161-0315
73,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6263952790247158517902902 大型トランスベクター 虹技 47158517大型トランスベクター虹技1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
6263994790347158535903903 大型トランスベクター 虹技 47158535大型トランスベクター虹技1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする