トランスベクタージェット

トランスベクタージェット - 虹技

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です
機種により約2~20倍の風量をブローできます
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です
目盛による調整が可能です

用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体水切り:各種棒形状(内径を通過)吸着:ロボットハンド吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0286内容量1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62639624909A
22,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62639624909A47157713909A909A トランスベクタージェット(ブロー・吸引タイプ) 虹技 47157713トランスベクタージェット(ブロー・吸引タイプ)虹技1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする