シモン
豚革黒当革付手袋 PL718KA
裏フリースタイプなので防寒用として最適です。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640586
PL718KA L
L
21.9
8
19.8
-
ブラック
マジック式
オープン
取扱い終了
62640595
PL718KA LL
LL
21.2
7.6
19
-
ブラック
マジック式
オープン
取扱い終了
62640604
PL718KA M
M
22.5
8.3
20
豚本革
ブラック
マジック式
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください