アトム
ニトリル背抜き手袋 マイスターグラブ
背抜き加工で快適な通気性です。
用途
農業園芸果樹収穫運送流通作業
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642415
1481-M
1双
M
23
7.7
19.2
ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
通気性
1
¥430
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642388
1481-3P-M
1組(3双)
M
23
7.7
19.2
ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
通気性
3
¥1,080
取扱い終了
代替品有
62642379
1481-3P-L
1組(3双)
L
24
8.5
21
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
通気性
3
¥1,080
取扱い終了
62642397
1481-3P-S
1組(3双)
S
22.5
7.5
18
ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
通気性
3
¥1,080
取扱い終了
62642406
1481-L
1双
L
24
8.5
21
ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
通気性
1
¥430
取扱い終了
62642424
1481-S
1双
S
22.5
7.5
18
ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
通気性
1
¥430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください