アトム
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途
廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
トラスコ品番
758-5705
厚さ(mm)
1.8
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
耐切創性
C、4
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642528
HG-05-LL
LL
24
8.3
22.8
ナイロン
イエロー
7
耐切創、低発塵性、耐熱
1
¥1,380
¥
999
¥1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください