アトム
耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途
精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。
トラスコ品番
758-6213
厚さ(mm)
0.6
材質(裏)
綿
材質(表)
スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線
材質(繊維部)
イザナス(R)、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642686
HG-80
フリー
19.5
6.6
18.8
イザナス[[R下]]、ポリウレタン、
ホワイト
15
EN388 2016:X24XB
2/B
耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量
1
¥
1,100
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください