おたふく手袋
ビニブレス
すべりにくく作業のしやすいスベリ止め手袋です。
サイズ
フリー
材質
手袋:ナイロン、ポリエステル スベリ止め:塩化ビニール、
入数(双)
1
材質(裏)
ポリウレタン樹脂
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(双)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643447
220-WH
フリー
1
白
手袋:ナイロン、ポリエステル スベリ止め:塩化ビニール、
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62643456
220-YL
フリー
1
黄
手袋:ナイロン、ポリエステル スベリ止め:塩化ビニール、
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください