使い捨て手袋 天然ゴム極薄手

使い捨て手袋 天然ゴム極薄手 - SHOWA(ショーワグローブ)
(3件のレビュー)

引き裂きに強く柔らかい天然ゴムの手袋です
伸縮性に優れ、手に良くフィットします
指先感覚が必要な細かい作業に適しています
着脱しやすくするため、内面に加工を施しています
素手感覚が活かせる極薄手タイプです
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合しています

用途清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業]トラスコ品番125-6938タイプ極薄手内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62644113NO813-M10PM248.019.0天然ゴムホワイト約0.07食品衛生法適合伸縮性粉無10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62644113
2022-06-03
用途: 土仕事
不動産業

土いじりをするときに軍手の中にこのゴム手袋をすることによって軍手の目から入る土で指や
爪の間の汚れがつかなくなるのでとても良い。

対象商品 : 62644113
2021-04-24
用途: 機械整備時
飲食業

手の汚れ防止目当てで購入しました。
思ったよりも丈夫で満足しています。

対象商品 : 62644113
2021-10-21
用途: バイクメンテナンス

密着して使いやすいかと思ったが、ボルトなど角のあるもので切れて穴が空いてしまう。オイル交換くらいにしか使えないかな。ドレンボルトに気をつけて…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする