DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル - 3M(スリーエム)

回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
サイズは3サイズから選択いただけます
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます

トラスコ品番175-8947質量(g)1300背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626443571101247
29,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする