グローブマニア(川西工業)
スムス手袋 マチナシ
綿素材の手袋で吸水性に優れています。
用途
軽作業、検品作業。
トラスコ品番
823-0085
材質
ナイロン、カーボン糸
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
120
機能
吸水性
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
指マチ
マチナシ
内容量
1セット(10箱×12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62644987
002-LL
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください