曜日別特売

耐切創手袋 KY-104

耐切創手袋 KY-104 - 富士グローブ

アラミド繊維と手のひら側鎖入りで手を守ります。

用途鉄鋼、金属加工などに。下履き用として。トラスコ品番855-5282厚さ(mm)2.3材質(表)ポリエステル内容量1双
注意
※絶縁性はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626453982644L22820牛床革イエロー耐切創1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする