富士グローブ
すべり止め振動吸収手袋 インパクトタフ BD-506
振動を吸収する特殊ゴムTPEを使用し、衝撃を吸収します。
用途
振動工具取扱いなどに。
トラスコ品番
137-5669
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2.2
色
黒
サイズ
M
入数(双)
1
機能
衝撃吸収、耐摩耗性、弾力性、通気性
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
22
色(手首部)
レッド
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645547
7076
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください