剛鍛セミロングソケット9本組

剛鍛セミロングソケット9本組 - ベッセル
(3件のレビュー)

全長90mmのセミロング仕様の9本組です
ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています
軸圧入式を採用しています
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です
保管・収納ケース付きです

用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90内容量1セット
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください
※電気作業ではショート・感電にご注意ください
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります
※家庭ではお子様に注意して保管してください
※打点作業には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62646868SL209PS90
9,290
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 機械のメンテナンス、タイヤ交換
農・林・水産業

機械のメンテナンスに使用しています。ボルト部分が長いため、懐が深く重宝しています。

対象商品 : 62646868
2024-07-13
用途: 土木作業時
建設業・工事業

各サイズがあり、このコストパフォーマンスには非常に満足しています。

対象商品 : 62646868
2023-02-24
用途: 機器設置作業時に使用。

改善点等は特に有りません。商品について大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする