曜日別特売

ビットマグボトル

ビットマグボトル - ベッセルビットマグボトル - ベッセルビットマグボトル - ベッセル

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです
着磁・脱磁が自由自在です
使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます
磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます
ビットを一本ずつ取り出せます
ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです

用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。トラスコ品番795-8935刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1パック(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62646877SMG142110
4,875
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする