曜日別特売

インパクトソケット(6角タイプ)HP

インパクトソケット(6角タイプ)HP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

無電解メッキのインパクト用ソケットです

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)27.0質量(g)30材質構造用鋼穴角6角内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626476043NV-06HP7859-1813
910
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
626476133NV-07HP7859-1814
910
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
626476293NV-08HP8859-1815
910
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする