曜日別特売

SカンSAP

SカンSAP - 水本機械製作所

片側の懐の深いSカンです

用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62651777B-2382
1,180
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする