水本機械製作所
ボルトフック(カットアンカー付)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-1359
材質
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)
41
寸法L(mm)
52
ねじ径
M-6
寸法L1(mm)
40
ドリル径(Φmm)
11
寸法S(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
6
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
19
寸法A(Φmm)
20
参考使用荷重(kN)
0.2
入数
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62651953
EHB-6
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください