水本機械製作所
丸カンプレート
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-2206
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
寸法H(mm)
19.5
寸法D(Φmm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法d(Φmm)
4.2
寸法B2(mm)
22
寸法A1(mm)
30
寸法B1(mm)
34
寸法A2(mm)
18
寸法L(Φmm)
30
参考使用荷重(kN)
0.15
入数
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62652154
PR-5
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください