水本機械製作所
ロング吊りフック
ステンレス製なので耐食性に優れています
用途
床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法A(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62652407
B-2762
178-2573
¥
3,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
62652416
A-2763
178-4088
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください