水本機械製作所
プチカラビナ(環付)
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
黑色塗装(艶消し黒)
入数
20
内容量
1個
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます
※環境により色褪せする場合がございます
※屋外では使用しないでください
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
内容
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62652714
B-2845
202-1993
11
38
プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-4BMB×1個
6
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62652723
B-2846
202-1983
24
57
プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-5BMB×1個
8
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62652739
B-2847
202-1973
42
65
プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-6BMB×1個
9
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62652748
B-2848
202-1968
80
74
プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-8BMB×1個
10
¥
4,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください