曜日別特売

足場ジャッキ用 ラバーベース

足場ジャッキ用 ラバーベース - アラオ
(1件のレビュー)

強化ゴム製で、裏面に強力なリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です
熱による相手側への付着および汚染性がないので、屋根用に最適です

用途滑り止め、傷つき防止用。トラスコ品番489-8176材質強化ゴム厚さ(mm)4タイプ120角用寸法(縦×横)(mm)130×130内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62653527AR-118
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62653527
2021-09-15
用途: 足場
株式会社大建設建設業・工事業

ジャッキ用ではなく固定ベースのサイズで使えませんでした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする