樹脂製平台車 ルートバン

樹脂製平台車 ルートバン - TRUSCO樹脂製平台車 ルートバン - TRUSCO

荷台は堅牢なリブ構造です
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています

用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62655295MP-500-B500×370112
5,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする