曜日別特売

据置型電熱式ロープカッター 本体

据置型電熱式ロープカッター 本体 - 愛和産業据置型電熱式ロープカッター 本体 - 愛和産業据置型電熱式ロープカッター 本体 - 愛和産業据置型電熱式ロープカッター 本体 - 愛和産業据置型電熱式ロープカッター 本体 - 愛和産業
(1件のレビュー)

ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです
置型なので両手を自由に使えます
切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります
細いものは束ねてカットも可能

用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工セット内容本体、刃×1枚質量(kg)約4.8電圧(V)100消費電力(W)100コード長さ(m)1.4本体寸法(mm)150×150×260刃渡り(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※継続使用により、電熱刃部分・本体接続部分に化学皮膜を生じ能力低下を生じる場合がございます。定期的に刃を本体から外し、ヤスリなどで表面の皮膜やカスを除去なさって下さい。
※故障の原因になる為、個人で分解・改造をしないで下さい。
※使用中は刃部・本体上部など非常に高温になりますので手袋着用の上、やけどに注意してご使用下さい。
※使用後は一定の冷却時間をおいて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6265598628697
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62655986
2024-07-27
用途: ビニール製ロープ5巻を、5本切りにて使用します。
一般社団法人ワークショップ絆医療・福祉・介護関連業

切断ブレードが真っ赤になり、ロープを切断中に炎が上がりました。もう少しで服の袖に火がついて、火傷するところでした。かなり危険な製品です!!即、販売中止して改善する事を強く求めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする