愛和産業
据置型電熱式ロープカッター 交換用替え刃
熱・錆に強いステンレス製
用途
据置型電熱式ロープカッター専用の替刃
適合本体
据置型電熱式ロープカッター28697
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
115
幅(mm)
13
厚さ(mm)
2
刃渡り(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合機種以外でのご使用はご遠慮下さい。
※替刃のみとなりますので接続用ボルトナットは付いておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62655995
28698
1枚
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62656004
28698
1組(5枚)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください