カテゴリー6モジュラープラグ

カテゴリー6モジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

カテゴリー6対応の1ピースタイプ!
モジュラープラグ(単線用・MJHA-808)の、お徳用パック(100個入)
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応

仕様1ピースタイプ、単線専用材質ボディ:ポリカーボネート、端子:金メッキ仕上げりん青銅規格CAT6対応工具:LMJ-55,MJ-468N,MJ-8プラグタイプ8P8Cケーブルサイズ(AWG)24~26内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657124TP-MJHA-808
20,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62657124TP-MJHA-80850697354M6-1P-865HTP-MJHA-808 カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697354カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1袋(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする