三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 丸タイプ
高機能スペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途
体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
75
光源寿命
60000時間
シリーズ
GTシリーズ
モデル
SGモデル
定格電圧(V)
AC100~242
傾斜天井取付角度(°)
30まで
耐震性
S2
本体
鋼板
カバー
ポリカーボネート(透明)レンズ付
電源
デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
配光タイプ
クラス
入力電流(A)
消費電力(W)
器具相当
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62657474
EL-GT20510N/AWAHJ
光源寿命お知らせ、初期照度補正機能
広角89°
2000
0.59(200V時)
112.9(200V時)
メタルハライドランプ400形器具
1.9
¥
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657483
EL-GT20510N/MAHTN
光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
中角63°
2000
0.59(200V時)
112.9(200V時)
メタルハライドランプ400形器具
1.9
¥
195,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657499
EL-GT20510N/WAHTN
光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
広角89°
2000
0.45(200V時)
85.7(200V時)
水銀ランプ400形器具
1.8
¥
195,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657508
EL-GT15510N/MAHTN
光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
中角63°
1500
0.45(200V時)
85.7(200V時)
水銀ランプ400形器具
1.8
¥
154,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657517
EL-GT15510N/WAHTN
光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
広角89°
1500
0.42(200V時)
79.8(200V時)
水銀ランプ400形器具
2.2
¥
154,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください