三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 人感センサタイプ
汎用性の高いレギュラーグレードモデル
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途
お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバー
ポリカーボネート(透明)
タイプ
高効率
シリーズ
GTシリーズ
電源
デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板
機能
光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
耐震性
S2
モデル
RGモデル
傾斜天井取付角度(°)
30まで
配光タイプ
広角130°
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
入力電流(A)
クラス
器具相当
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62657657
EL-GT10112N/WSAHTN
1.8
62.3(200V時)
0.32(200V時)
1000
水銀ランプ250形器具
¥
114,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657666
EL-GT15112N/WSAHTN
1.8
84.8(200V時)
0.44(200V時)
1500
水銀ランプ400形器具
¥
141,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657675
EL-GT20112N/WSAHTN
2.2
112.1(200V時)
0.58(200V時)
2000
メタルハライドランプ400形器具
¥
158,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。