オーディオ変換ケーブル ステレオジャック-RCAピンプラグ×2 極細 コンパクトコネクタ 30cm ブラック

オーディオ変換ケーブル ステレオジャック-RCAピンプラグ×2 極細 コンパクトコネクタ 30cm ブラック - エレコム

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグを音声RCAピンプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグがついたケーブルを音声RCAピンプラグに変換できるケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状3.5Φステレオジャックメス - 音声RCAピンプラグオス、3.5Φステレオジャックメス - 音声RCAピンプラグオス対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したケーブル及び、音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667703DH-MFWR03
1,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする