コードが長いお知らせライト

コードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCOコードが長いお知らせライト - TRUSCO

センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。

用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。表示内容(イラストで)あぶない取付け方法マグネット・両面テープ電源単3乾電池×3本(別売)トラスコ品番148-8102厚さ(mm)30質量(g)160角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657903TAL-2000親機:103×30×76、子機:103×23×76103
11,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする