アルゴファイルジャパン
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途
微細バリ取り、精密金型の研磨に。
全長(mm)
30
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62657937
NSBD23F
1本
ブルー
2.34
#800
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62657946
NSBD3F
1本
ブルー
3.0
#800
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62657973
NSED23F
1本
エメラルド
2.34
#120
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62657989
NSED3F
1本
エメラルド
3.0
#120
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658016
NSGD23F
1本
ゴールド
2.34
#180
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658025
NSGD3F
1本
ゴールド
3.0
#180
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658059
NSLD23F
1本
ブラウン
2.34
#300
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658068
NSLD3F
1本
ブラウン
3.0
#300
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658095
NSOD23F
1本
オレンジ
2.34
#400
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658104
NSOD3F
1本
オレンジ
3.0
#400
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658138
NSPD23F
1本
ブラック
2.34
#600
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658147
NSPD3F
1本
ブラック
3.0
#600
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658174
NSRD23F
1本
レッド
2.34
#1200
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658183
NSRD3F
1本
レッド
3.0
#1200
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658217
NSVD23F
1本
バイオレッド
2.34
#80
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658226
NSVD3F
1本
バイオレッド
3.0
#80
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658253
NSWD23F
1本
ホワイト
2.34
#1000
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658269
NSWD3F
1本
ホワイト
3.0
#1000
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658296
NSZD23F
1セット
-
2.34
-
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62658305
NSZD3F
1セット
-
3.0
-
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください