曜日別特売

多言語消火器具標識

多言語消火器具標識 - TRUSCO多言語消火器具標識 - TRUSCO
(1件のレビュー)

多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。

厚さ(mm)0.5質量(g)17取付け方法穴あり(粘着テープ付)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62658314TMLFS-24080T161-088524080消火器(タテ書)
340
299
329(税込)
当日出荷
62658323TMLFS-24080Y161-088680240消火器(ヨコ書)
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62658314
2022-12-01
用途: 消化器の表示

イラストがあり、誰にでもわかるところに惹かれて買いました。ただ、材質が柔らかいので、経年で、そってしまう可能性あり、なところが残念。硬い素材が、欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする