メスシリンダー PP製 青目盛付

メスシリンダー PP製 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
高さ(mm)
台座径(Φmm)
質量(g)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62659197MS10100.2146431012
420
319
351(税込)
当日出荷
62659215MS100010001044011124261
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659224MS25250.5169481418
560
429
472(税込)
当日出荷
62659233MS2502502316789438
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62659258MS50050053619615250
2,810
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659206MS1001001249604829
930
取扱い終了
62659249MS50501200522424
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62659197
2024-03-05
用途: 農薬の計量に

液体農薬の計量に使用しています。水平な場所さえあれば迅速に計量できて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする