ウインセス
ナイロンダブル手袋(マチ付)
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。
用途
カラー毎に工程などでの使い分けに。
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.6
入数(双)
10
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
色(手首部)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659328
8010-1-C4-L
L
ナイロン100%
サックス
レッド
23
8.9
18.4
246
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659337
8010-1-C4-LL
LL
ナイロン100%
サックス
イエロー
24
9.3
19.2
258
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659346
8010-1-C4-M
M
ナイロン100%
サックス
サックス
22
8.5
17.4
234
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
62659355
8010-1-C4-S
S
ナイロン100%
サックス
グリーン
21
8.1
17
222
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659364
8010-1-C4-SS
SS
ナイロン100%
サックス
ピンク
20
7.7
15.8
211
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659373
8010-1-C5-L
L
ナイロン100%
オレンジ
レッド
23
8.9
18.4
246
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659389
8010-1-C5-LL
LL
ナイロン100%
オレンジ
イエロー
24
9.3
19.2
258
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659398
8010-1-C5-M
M
ナイロン100%
オレンジ
オレンジ
22
8.5
17.4
234
¥
6,324
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください