ウインセス
ウーリーナイロン手袋(マチ付)
伸縮性のあるウーリーナイロン生地を使用し、フィット性に優れ、長時間の使用も疲れにくい手袋です。
用途
電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。
材質
ナイロン100%
色
ホワイト
機能
伸縮性
入数(双)
12
厚さ(mm)
0.6
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(手首部)
サイズ
全長(cm)
質量(g)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659443
7300-1-L
レッド
L
23
280
18
8.8
¥
6,326
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659459
7300-1-LL
イエロー
LL
24
300
18.4
9.2
¥
6,326
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659468
7300-1-M
ホワイト
M
22
248
17.2
8.4
¥
6,326
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659477
7300-1-S
グリーン
S
21
233
16.4
8
¥
6,326
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください