ウインセス
ワイピング手袋
汚れ、ホコリなどの拭き取りに優れたマイクロファイバーを使用しています。超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により優れた拭き取り性を示します。
用途
ホコリ、静電気を嫌う電子部品、精密機器などの検査、組立工程に。キズ付きやすい樹脂、ガラスを扱う工程に。
材質/仕上
手のひら側:マイクロファイバー、甲側:ウーリーナイロン
厚さ(mm)
0.56(平側)/0.7(甲側)
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659529
8060-L
ホワイト、リスト:レッド
272
L
23
19
8.8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
62659538
8060-M
ホワイト、リスト:ホワイト
245
M
22
17.4
8.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
62659547
8060-S
ホワイト、リスト:グリーン
218
S
21
16
8.2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください