遮光めがねアストロスペック 2.0 CB

遮光めがねアストロスペック 2.0 CB - UVEX(ウベックス)遮光めがねアストロスペック 2.0 CB - UVEX(ウベックス)遮光めがねアストロスペック 2.0 CB - UVEX(ウベックス)遮光めがねアストロスペック 2.0 CB - UVEX(ウベックス)

色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。

材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー質量(g)44種類遮光メガネレンズ色遮光グレー機能防曇加工、防傷加工角度調整範囲コーティングinfradur plusテンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626600039064141149-4595#1.7
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
626600199064143149-4596#3
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
メーカー直送
626600289064144149-4597#4
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
メーカー直送
626600379064145149-4598#5
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
626600469064146149-4599#6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする